バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)38.1 穴数(アタッチメント)2 注文コード35705887 品番RF2060-A2-JL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥491 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はピッチ・穴数など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)21.45 寸法K(mm)14.3 寸法N(mm)28.6 寸法O(Φmm)5.2 寸法S(mm)14.7 寸法X(mm)31.5 寸法X2(mm)28.2 リンクプレート厚さT(mm)3.2 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10〜150 列数1 ピン形式クリップ形 穴数(アタッチメント)2 ピン径(Φmm)5.96 プレート幅(mm)17.2 平均引張強度(kN)40.2 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長さ(mm)14.55/16.55 最大許容張力(kN)6.28
注意
※バイピッチチェーン用継手リンクはドライブチェーン用継手リンク(RSローラーチェーン)とは仕様が異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-11-23
用途:
ミカン選果機の修理に使用しました
農・林・水産業

ベルトだったのでスベってましたがチェーン式に交換して滑りや横ズレが無くなり満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする