※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
穴数
(アタッチメント)1
注文コード
35705896
品番
RF2060-A1-JL
参考基準価格(税別)
¥491
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・穴数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
21.45
寸法N(mm)
28.6
寸法O(Φmm)
5.2
寸法S(mm)
14.7
寸法X(mm)
31.5
寸法X2(mm)
28.2
リンクプレート厚さT(mm)
3.2
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10〜150
列数
1
ピン形式
クリップ形
穴数
(アタッチメント)1
ピン径(Φmm)
5.96
プレート幅(mm)
17.2
平均引張強度(kN)
40.2
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長さ(mm)
14.55/16.55
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※バイピッチチェーン用継手リンクはドライブチェーン用継手リンク(RSローラーチェーン)とは仕様が異なります。