ZRM-T002C セラミックシンタード タイプC ZCOO 35712022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックシンタード タイプC

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35712022 品番ZRM-T002C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

セラミックシンタードの利点であるディスクローターの攻撃性の少なさと温度依存性の少なさをそのままに、初期より高いμとセラミックシンタードと比較してサーキット走行時に1.5倍以上の耐久性を実現しました。ノーマル形状のディスクローター(ステンレス製)との相性も然ることながら、ウェイブディスクとの相性にも定評があり、全日本、ワールドスーパースポーツでも多くのチームに使用されています。

メーカーカワサキ 主な適合車種ZRX1100/1200
関連資料:適合表
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ZRM-の後はキャリパーメーカーを表しております。【ZRM-B】BREMBO(ブレンボ)、【ZRM-N】NISSIN(ニッシン)、【ZRM-T】TOKICO(トキコ)、【ZRM-S】SUMITOMO(スミトモ)
※【BREMBO 通称ビッグブレンボ】このキャリパーに適合するパッドは他のパッドと比較して縦方向の幅が極端に狭くなっております。
使用される際には、幅に見合ったディスクローターを使用しないと本来の性能を発揮しないばかりか、ローターやパッドの歪み等を誘発し、事故や怪我の原因となる場合があります。
※【BREMBO キャリパー】モノブロックタイプ、ラジアルマウントタイプ、2ピースタイプの3種類がありますが、B004Cは総厚の一番薄い2ピースタイプのキャリパーにも対応するように設定してあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35711952
2020-10-27
用途:
バイクのフロントパッド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

zcooのパッドはブレーキ効きが良いよと聞いていたので購入しました。交換後、走行テストをしてみたら純正とは全然違うフィーリングでブレーキの効きが良くなりました。レバーの握りはじめから強い制動力が得られる感じです。値段も定価より安く購入出来て本当に良かったです。

対象商品:
35711952
2020-06-28
用途:
バイクブレーキパッド交換

ホーネット250に使用。交換前は赤パッドでしたが、比較にならないくらい効くようになりました。サーキットやスポーツ走行されるような方にオススメ。

1人が参考にしています
対象商品:
35711952
2019-11-06
用途:
サーキット走行用
製造業

ブレンボ純正パッドからの交換で使用しました。大型バイクにて夏場のミニサーキットで使用しましたが熱ダレもなく走行時間終了までよく効きます。

対象商品:
35712004
2019-07-28
用途:
ブレーキパッド交換

純正からの入れ替えでしたが、純正はシャーっと効く感じなのに対してゴリゴリ効く感じに。ただしブレーキ汚れは結構でます。

対象商品:
35711952
2019-06-26
用途:
純正のブレーキパッドからの変更です。

バイクでサーキットを走行するのに、ブレーキの利きがあまく交換しました。すぐに体感できるほど利きが改善されており、以後ずっとこちらの商品を使用しております。
お勧めです。

対象商品:
35711925
2017-06-20
用途:
レース

効きも良く耐久性抜群でローターの攻撃性もない。雨のレース時もそのまま使える。値段がちょっと高い。

1人が参考にしています
対象商品:
35711995
2016-07-29
用途:
走行
東日 様

特に初期制動から効き始める特性で、最後までしっかりローターを止める実感があり、とても気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
35712047
2015-09-05
用途:
オートバイのブレーキパッド交換

初期制動からのタッチもよくまた、ラジアルポンプマスターとの相性も抜群であり、フロントブレーキレバーを握れば握りこむほど制動力が増している感覚が分かりやすい。耐摩耗性良さそうなので、コストパホーマンスも高く思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする