曜日別特売
GR30 ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ 35717351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR30 ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ 35717351
GR30 ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ 35717351

ギラレスワイパー替えゴム

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)6長さ(mm)300タイプツインレール注文コード35717351品番GR30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。

長さ(mm)300幅(mm)6タイプツインレール商品タイプ油膜落とし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 愛車のお手入れ
アイ・コムセキュリティーサービス業

商品名の”ギラレス”の通りです。ギラギラの油膜がバッチリ取れました。最高の商品です。

対象商品 : 35717446
2018-06-09
用途: 車のワイパー
丸沢金物株式会社卸売・小売業

古いボルボに加工してとりつけました、バッチリでした。

対象商品 : 35717464
2017-01-24
用途: 自家用車
巴志工業建設業・工事業

600lx6mmが別メーカーではなかなかないので助かってます。
安いので購入しました。

対象商品 : 35717394
2017-02-09
用途: ワイパーの替えゴムとして

残念ながらモノタロウさんには 500mm の取扱いがないため、運転席側は他のメーカーのワイパーゴム、助手席側にギラレスワイパーゴムを装着しての感想ですが、説明に『ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。』とありますが、他メーカーの商品と差は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする