GR40 ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ 35717394 GR40 ギラレスワイパー替えゴム マルエヌ 35717394

ギラレスワイパー替えゴム

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)6 長さ(mm)400 タイプツインレール 注文コード35717394 品番GR40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は幅・長さ・タイプ23種類から選べます 他の種類を見る

ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。

長さ(mm)400 幅(mm)6 タイプツインレール 商品タイプ油膜落とし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
愛車のお手入れ
アイ・コムセキュリティー 様 (サービス業)

商品名の”ギラレス”の通りです。ギラギラの油膜がバッチリ取れました。最高の商品です。

対象商品:
35717446
2018-06-09
用途:
車のワイパー
丸沢金物株式会社 様 (卸売・小売業)

古いボルボに加工してとりつけました、バッチリでした。

対象商品:
35717464
2017-01-24
用途:
自家用車
巴志工業 様 (建設業・工事業)

600lx6mmが別メーカーではなかなかないので助かってます。
安いので購入しました。

対象商品:
35717394
2017-02-09
用途:
ワイパーの替えゴムとして

残念ながらモノタロウさんには 500mm の取扱いがないため、運転席側は他のメーカーのワイパーゴム、助手席側にギラレスワイパーゴムを装着しての感想ですが、説明に『ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。』とありますが、他メーカーの商品と差は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする