URW60 グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ マルエヌ 35717701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

URW60 グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ マルエヌ 35717701
URW60 グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ マルエヌ 35717701

グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)600
幅(mm)8
タイプツインレール
内容量1本注文コード35717701品番URW60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。

長さ(mm)600幅(mm)8タイプツインレール商品タイプグラファイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: ワイパー交換
ファクトリー

素晴らしい!当日発送に変更していただきたいです
又購入致します

対象商品 : 35717604
2022-05-03
用途: 消耗品交換

ウインドウへの当たり、擦れ感が優しく、動きもスムーズです。値段が安いのもいい。
次もこれにします。

対象商品 : 35717595
2019-12-27
用途: ボルボV90Ⅱリアワイパーゴム交換

ボルボV90CCのリアワイパーゴム交換は定期点検のメニューにないので使ってみました。
断面形状が出ていて分かりやすかったです。35cmですがストッパー部は要らないのでカットするので38cmにしました。
純正の両端は外れないのでゴムを引き抜くとバラせます。
グラファイトは柔らかくて冬場も良いです。交換時は鉛筆の芯を触ったように黒くなるので手袋した方が良いです。オススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 35717586
2020-03-16
用途: 車のメンテナンス
その他業種

他社のグラファイトワイパーよりもグラファイト量が多く感じ、撥水ガラスにも安心して使えました。

対象商品 : 35717622
2019-09-01
用途: リアワイパの替えゴムとして使用
製造業

断面形状がストッパ部までしっかり記載があり、分かり易く、値段も安く、満足しています。耐久性はこれから確認です。

対象商品 : 35717674
2014-12-07
用途: 自家用車の交換用

モノタロウのブレードに挿し替えましたが、若干短いです。拭き取りはバッチリ。でも近所のホームセンターの方が安かったのにはビックリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする