SCS1612CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725347

※代表画像

SCS1612CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725347
SCS1612CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725347
SCS1612CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725347
SCS1612CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 35725347

スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)16
外径D(Φmm)35(±0.1)
寸法W(mm)1.5
幅L(mm)12(±0.1)
内容量1個注文コード35725347品番SCS1612CP3
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)-内径B(Φmm)16外径D(Φmm)35(±0.1)幅L(mm)12(±0.1)P.C.D(mm)(横穴)26寸法S(Φmm)(横穴)5.5寸法W(mm)1.5寸法X(mm)12寸法Y(mm)6材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染め六角穴付ボルトM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35725435
2022-05-13
用途: 組立
製造業

いつも使用している物なので特に問題はございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする