味の素 業務用 瀬戸のほんじお 焼き塩

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード35730443 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860

瀬戸内・備前岡山の海水のみを使用して作られた塩です。
メーカー独自の480℃高温直火焼き製法で作った本格焼き塩です。
なめた時の味のまろやかさ、独自のさらさら感が特長です。

原材料海水 栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):96.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする