味の素 業務用 クノールビーフコンソメ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード35730574 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

煮出した牛肉、野菜風味豊かなビーフコンソメです。スープはもちろん、煮込み料理、炒め料理、素材の下ごしらえ、ソースのベースなど洋風調味料として幅広くお使いいただけます。

用途コンソメスープ、煮込み料理・炒め料理の味・風味・コクづけ、素材の味つけ、ソースのベース等 保存方法常温にて保存してください。 調理方法熱湯を加えて加熱してください。 原材料食塩、乳糖、食用油脂、ビーフエキス、たまねぎ、酵母エキス、たん白加水分解物、デキストリン、野菜エキス、牛肉、香辛料、しょうゆ、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(小麦を原材料の一部に含む) アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆 栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):283、たんぱく質(g):7.6、脂質(g):8.7、炭水化物(g):43.6、食塩相当量(g):37.9、ナトリウム(mg):14900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする