オリエンタルチエン(OCM)
ローラチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ピッチ(mm)
15.875
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
38.1
44.45
50.8
ユニットリンク数
192
320
240
192
160
120
96
80
68
60
リンク内幅(mm)
9.55
4.8
7.95
9.55
12.7
15.9
19.15
25.55
25.5
31.75
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35735752
品番
OCM50LRRU
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
ピン形式
リベット形
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.55
ユニットリンク数
192
概略質量(kg/m)
1.08
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
JIS呼び
50
平均引張強度(kN[kgf])
31.86[3250]
最大許容張力(kN)
6.18