曜日別特売
OCM160-C ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM) 35735813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCM160-C ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM) 35735813
OCM160-C ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM) 35735813
OCM160-C ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM) 35735813

ローラチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
リンク内幅(mm)31.75
内容量1本注文コード35735813品番OCM160-C
参考基準価格(税別)¥89,430販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。

ピン形式割ピン形ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数60概略質量(kg/m)9.9付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3JIS呼び160平均引張強度(kN[kgf])267.65[27300]最大許容張力(kN)53.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする