Buroro D603

(14件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35750407 品番 226683
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ120/80-18M/C 62P 速度記号/荷重表示62P タイプWT パターンD603 適合Rear用 リム幅(許容範囲)2.15-3.00 標準リム幅(inch)2.75 タイヤ幅(mm)120 トレッド幅(mm)123 偏平率(%)80 タイヤ外径(mm)659
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35750364
2021-09-26
用途:
オートバイ

10年以上前から使い続けており問題なし。周りもこのタイヤを使っている人が多い。減りは早いがその分ダートでのグリップは良い、年に数回の林道ツーリングの頻度からするとひび割れが始まった頃の交換となるため自分の使用頻度に合っている。ちなみにフロントは回転方向を入れ替えると斜め減りが抑えられ長持ちする。

1人が参考にしています
対象商品:
35750355
2020-05-21
用途:
MTX125に取り付けました。
製造業

リピートです。ダートでのグリップは、市販トレールタイヤでN0.1だと思います。ほぼ林道専用バイクなので、寿命より、グリップ重視で選んでます。
オンロードも、まったく不安感は無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35750355
2019-08-27
用途:
林道ツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

飛ばさなければ林道ツーリング程度なら十分だと思う。減りはこんなもんでしょ
いろんなタイヤを試せるからよしとする

対象商品:
35750391
2019-08-28
用途:
ツーリング、林道ツーリングなど
農・林・水産業

アスファルト、ダートでもまあまあ、グリップする。減りも、長持ちします。

対象商品:
35750364
2019-04-25
用途:
林道ツーリング
卸売・小売業

林道ツーリング用に限定使用、年に2から3回、トランポで林道近辺の無料駐車場に駐車してバイクを下ろして林ツーを楽しみます(林道8割、舗装路2割くらい)。林道路面へのダメージも少なく、コンパウンドも柔らかく舗装路グリップも問題無し、タイヤのデビューは相当古く長年愛用しています。ビードも柔らく交換もしやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35750355
2018-07-06
用途:
林道ツーリング
有限会社供田建工 様

値段も安く舗装路も林道も使えて、いいタイヤです。少し減りがはやいかな。

対象商品:
35750355
2018-06-28
用途:
林道ツーリング

グリップは問題ないのですが、ヘリが早すぎます。D605のほうが好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
35750364
2018-01-05
用途:
タイヤ交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

割引の日を待って購入しました。グリップが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする