※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ F18

(19件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35751423 品番 125809
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ2.50-18 4PR 速度記号/荷重表示- タイプWT パターンF18 適合Front用 標準リム幅(inch)1.6 主な適合車種ドリーム50 1997-2001年式:フロントに使用 タイヤ幅(inch)2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751423
2022-05-30
用途:
バイクメンテ
その他業種

ホンダベンリーCS90の前輪交換のため購入しました。

対象商品:
35751423
2022-02-25
用途:
レストア
その他業種

ウルフT90に使用しました。特に問題なく使えてます!

対象商品:
35751423
2020-09-19
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ダンロップタイヤは旧いバイクにも良く似合うので良いです。

対象商品:
35751432
2019-04-08
用途:
こんなに違いがあるなんて
製造業

以前は、橋本さんのタイヤを購入しましたが今回はダンロップを購入しました。

タイヤトレッド面のゴムがとても柔軟で良い感じです。

試しに、バイク本体に装着して空気圧を全部抜いて観察しました。

以前の物ですとタイヤが立ったままなので空気が入っていなくても分かりませんが

今回のそれは、可哀そうなくらいに見事につぶれました。


柔軟なのは良いですが、縦方向の強度が不安になります。
コーナー中のハンドルへのタッチを確認していきます。

対象商品:
35751423
2019-06-03
用途:
タイヤ交換
有限会社 柏倉鉄工所 様

TL50のフロントタイヤを 交換しました。 本当はノーマルタイヤのブロックパターンのタイヤが欲しかったのですが 今は このサイズはブロックパターンのタイヤが無い為 このタイヤを使いました。
このサイズのブロックパターンのタイヤも出してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35751423
2019-07-14
用途:
旧車バイクのレストア作業
農・林・水産業

サイズが18インチで探すのに少し苦労したけど、本品は安価でありながら装着、機能面に全く問題はありませんでした。

対象商品:
35751423
2019-04-22
用途:
古いオ−トバイタイヤ交換

18インチのタイヤがあまり無いのでありがたいです。パターンもとてもよいです。

対象商品:
35751432
2018-12-30
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

2.75-18-4prというサイズのタイヤは中々種類もない中探していたところこのタイヤを見つけ購入し装着しました。製造もほぼ1カ月前の物と新しく、価格も送料無料と大変満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする