パワーバルカシールパック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35753593 品番A-419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。
挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。
弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。

用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用 セット内容パワーバルカシール5本、エコ・セメント(8cc)2本
注意
※本商品は補充用です。パンク修理を行う際にはA-418 パワーバルカシールキット、A-420 パワーバルカシールキット ボンベ付きなどに付属の専用工具(パーフェクトツール)が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35753593 A-419 59908485 23972 パワーバルカシールパック マルニ(マルニ工業) パワーバルカシールパック マルニ(マルニ工業) 1セット 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59908485
2022-11-05
用途:
自家用車整備

何かあった時の補充品。充填剤にはLとSがありこちらはS。Lは大きすぎるのでSで十分。t

1人が参考にしています
対象商品:
59908485
2020-05-18
用途:
パンク修理キットの補充に
雑賀整骨院 様

パワーバルカシールは太さの違いでSサイズとLサイズがあり、大橋産業の補充セットはLが3本、こちらのセットはSが4本とLが1本です。
釘穴が小さい時や釘穴修正具が細い場合はLサイズだと挿入が固くて失敗することが多かったので、こちらを購入しました。
釘穴が大きい時はLサイズの方が良いですが、釘穴が小さいのに無理に大きく穴を修正するのもどうかと思うので、釘穴の大きさによって修正具とバルカシールのサイズを変えるようにすると無理なく挿入が出来るようになります。

1人が参考にしています
対象商品:
35753593
2016-11-04
用途:
車のタイヤパンク修理をするため

タイヤのパンク修理キットのシールパックがなくなったので補充をするために購入しました。

対象商品:
35753593
2015-10-28
用途:
タイヤ修理

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする