パワーバルカシールキットボンベ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35753602 品番A-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。
挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。
弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。

セット内容
パワーバルカシール5本
エコ・セメント(8cc)2本
パーフェクトツール(工具)1式
エアーボンベ2個
アダプター1個
収納袋(ナイロン)1個
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用
注意
※エアーボンベを使用するときは、気化熱で急激にボンベ本体、バルブ付近の温度が下がり凍傷を負う危険があります。必ず手袋などを着用し、ボンベ、バルブ付近を直接手で触れないようにして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35753602 A-420 62070672 23971 パワーバルカシールキットボンベ付 マルニ(マルニ工業) パワーバルカシールキットボンベ付 マルニ(マルニ工業) 1セット 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62070672
2018-12-19
用途:
職場の車
特定非営利活動法人大地の郷 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段的にも安い。簡単に修理できそうです。車に入れておいても、邪魔にもならないので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする