曜日別特売
301HBエコ 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 石川製作所 35779755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃23日以内出荷とは
耐荷重(kg)300
床面高さ(mm)205
内容量1台注文コード35779755品番301HBエコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

塩素素材は一切使用していません。
コーナー・マット:オレフィン系シート(PEベース)(TPO~熱可塑性オレフィン系エラストマー)。
塗装:ポリエステル系素材の塗料を使用。
キャスター:BRゴム(ブタジエンゴム)ゴム着色は食品系染料を使用。

耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
29.7
仕様
自在キャスター×2、固定キャスター×2
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター×2、固定キャスター×2
荷台寸法(幅)(mm)
615
板厚(mm)
上板:0.9、下板:0.9
ハンドル高さ(mm)
850
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
天板形状
合せ板
荷台寸法(奥行)(mm)
915
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする