DP-350C*A ハンディタイプ温度計 理化工業 35805646

 

DP-350C*A ハンディタイプ温度計 理化工業 35805646
DP-350C*A ハンディタイプ温度計 理化工業 35805646

ハンディタイプ温度計

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35805646品番DP-350C*A
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。
携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。
シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。

機能
ピークホールド/ボトムホールド
測定値ホールド
バーンアウト(センサ断線)
0/0.1℃表示分解能切換
オートパワーOFF
3分/30分/OFF(常にパワーON)
バッテリー容量低下アラーム
測定範囲(℃)-200~1200精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内付属品単三乾電池2本、ストラップ質量(g)約140(電池含む)入力種類熱電対 K電源単三アルカリ乾電池(LR6)2本表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25電池寿命(時間)約400サンプリング約0.3秒周期0.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
注意
※センサー・ソフトケースは別売です。
※本体測定範囲は取付するセンサーで変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35805646
2016-03-22
用途: 金型表面温度の測定

思ったよりコンパクトで軽かったです。
本体よりセンサの方が重いがん時です。
本体とセンサが一緒に入るケースが有ると移動に便利だと思います。

対象商品 : 35805646
2015-10-06
用途: 温度計の基準器として 設定

コンパクトで管理しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする