250E1 AC100 電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ 35807046

 

250E1 AC100 電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ 35807046
250E1 AC100 電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ 35807046

電磁弁(丸形)250シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)AC100
配管接続口径Rc1/4
ポート数3
切換方式2方向単動
内容量1個注文コード35807046品番250E1 AC100
参考基準価格(税別)¥13,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

ポート数3定格電圧(V)AC100配管接続口径Rc1/4切換方式2方向単動質量(g)600使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時30ms/OFF時50ms絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35線色黄/黒使用電圧範囲(V)100±10%取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式グロメット方式起動電流(mA)50Hz/60Hz:140/130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35807055
2020-04-13
用途: 機械のエアーシリンダー用3年ぐらいで壊れる、交換用、たぶん水分と思う
山治製網株式会社

エアーコンプレッサーにも水抜きあるが、抜ききれないのか、3年ぐらいで壊れる、予備部品

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする