電磁弁(丸形)250シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807055 品番 250E1 AC200
参考基準価格(税別)¥13,190 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

ポート数3 定格電圧(V)AC200 配管接続口径Rc1/4 切換方式2方向単動 質量(g)600 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間ON時30ms/OFF時50ms 絶縁種別B種 保証耐圧力(MPa)1.35 線色白/黒 使用電圧範囲(V)200±10% 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 リード線長さ(mm)約300 結線方式グロメット方式 起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35807055
2020-04-13
用途:
機械のエアーシリンダー用3年ぐらいで壊れる、交換用、たぶん水分と思う
山治製網株式会社 様

エアーコンプレッサーにも水抜きあるが、抜ききれないのか、3年ぐらいで壊れる、予備部品

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする