ルブリケータ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 貯油量(mL)85 注文コード35808035 品番L300-03
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は管接続口径・貯油量など5種類から選べます 他の種類を見る

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。

管接続口径3/8 貯油量(mL)85 ねじの種類Rc 質量(kg)0.36 材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ケースケースガード付 ルブリケータ油排出口ドレンコック付
注意
※ブラケット付属していません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35808026
2020-05-28
用途:
エア回路に常設
建設業・工事業

メンテナンス時に、ダイヤル部分からエア漏れ発覚。交換が必要と判断し、モノタロウに発注→当日出荷により、翌日到着して交換することができた。

対象商品:
35808026
2018-10-04
用途:
給油
製造業

今まで使用していたものが壊れてしまったため、同じものを購入。
問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする