スイッチ内蔵圧力計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DC24V用 注文コード35808157 品番GS1-50-DL
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。

材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式リード線方式 リード線長さ(mm)約500 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.83 表示圧力範囲(MPa)0〜1.0 使用温度範囲(℃)5〜60 質量(kg)0.17 精度(%)F.S.±3 圧力調整範囲(MPa)0.1〜0.83 誤差調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度±0.05Mpa(5〜45℃) 応差(MPa)0.07以下 接点方式マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2)9.8 取付方向自由 仕様DC24V用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35808166
2024-04-30
用途:
エアーコンプレッサーの圧力低下の時に使用している
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

パトライト点灯用として使用しているので、とても、使いやすい。

対象商品:
35808166
2015-11-02
用途:
ミニコンプレッサーのオンオフ制御
製造業

ランプと抵抗が内蔵されており、単体では圧力によるコンプレッサー自体のON,OFF制御には、使用できません。使用には、精通された方の知識が必要。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする