GS1-50-AL スイッチ内蔵圧力計 コガネイ 35808166

GS1-50-AL スイッチ内蔵圧力計 コガネイ 35808166
GS1-50-AL スイッチ内蔵圧力計 コガネイ 35808166

スイッチ内蔵圧力計

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様AC100V・AC200V用注文コード35808166品番GS1-50-AL
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。

材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅結線方式リード線方式リード線長さ(mm)約500使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.83表示圧力範囲(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)0.17精度(%)F.S.±3圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83誤差調圧指針:±0.05Mpa繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)応差(MPa)0.07以下接点方式マイクロスイッチa接点(NO)耐衝撃(m/s2)9.8取付方向自由仕様AC100V・AC200V用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35808166
2024-04-30
用途: エアーコンプレッサーの圧力低下の時に使用している
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

パトライト点灯用として使用しているので、とても、使いやすい。

対象商品 : 35808166
2015-11-02
用途: ミニコンプレッサーのオンオフ制御
製造業

ランプと抵抗が内蔵されており、単体では圧力によるコンプレッサー自体のON,OFF制御には、使用できません。使用には、精通された方の知識が必要。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする