※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG144P3M6-530 PXベルト P3M形 椿本チエイン 35882262 BG144P3M6-530 PXベルト P3M形 椿本チエイン 35882262

PXベルト P3M形

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)6 周長(mm)144 注文コード35882262 品番BG144P3M6-530
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はベルト幅・周長など390種類から選べます 他の種類を見る

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

歯数48 ベルト幅(mm)6 材質ゴム 種類PXベルト 周長(mm)144 仕様シナヤカ530仕様 タイプ標準 ピッチ(mm)3 ベルト厚(mm)2.1 ベルト形P3M

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35883592
2022-03-05
用途:
減速機用プーリーベルト
電子工房SAZAN 様

至近距離のアタッチメントで駆動する減速機試作でしたが、ノンスリップで、静音駆動ができ
満足しています。

対象商品:
35886977
2018-07-18
用途:
機械メンテナンス時
株式会社希翔 様 (製造業)

急な機械の故障で、困っていたところに部品が見つかり大変助かりました。

対象商品:
35882305
2017-01-22
用途:
ラジコン用ベルト

タミヤのベルトドライブラジコンに。幅が太いので真っ二つにしないといけないのですが、部品の試作にはちょうどいいです。。

対象商品:
35882262
2014-06-30
用途:
ホビー

古いラジコンのメンテナンスに使うのですがメーカーではすでに廃品で入手できなくて探していました。若干幅が違いますが十分使えました。この用途から検索できるとありがたいですね。

対象商品:
35886426
2021-02-07
用途:
工具の補修
有限会社宮田製作所 様

日東の工具のベルト破損で、工具屋では、もう部品がありませんと言われたのですが、有るもんですねぇ。どんだけの種類あるんですかねぇ?大したもんだ。

対象商品:
35882865
2014-08-28
用途:
ラジコンカーのスペアパーツに使いました

ラジコンカーの駆動部に使いました。
数年前の物に代用で使用したのですが2ヶ月ほどで切れてしまいました。
別の車にも使ったのですが2〜3週間でだいぶ延びています。
対油性がないのでしょうか? 寿命が短すぎるのではないのでしょうか?
元々のベルトは三星だったのですが耐久性に違いがあるのでしょうか?
追加で購入したのですが、耐久性が弱いようでしたら交換していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、耐油性のデータはございませんので、お答えいたしかねます。
(※別途耐油仕様のメーカー商品がありますが、現在弊社での販売および販売予定はございません。)
寿命・耐久性につきましても、ご使用環境等にもよりますので、こちらでの回答は控えさせて頂きます。
なお、こ返品不可商品のため、ご使用後の返品等はお受けいたしかねます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする