曜日別特売
BG177P3M6-530 PXベルト P3M形 椿本チエイン 35882341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG177P3M6-530 PXベルト P3M形 椿本チエイン 35882341
BG177P3M6-530 PXベルト P3M形 椿本チエイン 35882341

PXベルト P3M形

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)6周長(mm)177注文コード35882341品番BG177P3M6-530
参考基準価格(税別)¥651販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

歯数59ベルト幅(mm)6材質ゴム種類PXベルト周長(mm)177仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1ベルト形P3M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35883592
2022-03-05
用途: 減速機用プーリーベルト
電子工房SAZAN

至近距離のアタッチメントで駆動する減速機試作でしたが、ノンスリップで、静音駆動ができ
満足しています。

対象商品 : 35886977
2018-07-18
用途: 機械メンテナンス時
株式会社希翔製造業

急な機械の故障で、困っていたところに部品が見つかり大変助かりました。

対象商品 : 35882305
2017-01-22
用途: ラジコン用ベルト

タミヤのベルトドライブラジコンに。幅が太いので真っ二つにしないといけないのですが、部品の試作にはちょうどいいです。。

対象商品 : 35882262
2014-06-30
用途: ホビー

古いラジコンのメンテナンスに使うのですがメーカーではすでに廃品で入手できなくて探していました。若干幅が違いますが十分使えました。この用途から検索できるとありがたいですね。

対象商品 : 35886426
2021-02-07
用途: 工具の補修
有限会社宮田製作所

日東の工具のベルト破損で、工具屋では、もう部品がありませんと言われたのですが、有るもんですねぇ。どんだけの種類あるんですかねぇ?大したもんだ。

対象商品 : 35882865
2014-08-28
用途: ラジコンカーのスペアパーツに使いました

ラジコンカーの駆動部に使いました。
数年前の物に代用で使用したのですが2ヶ月ほどで切れてしまいました。
別の車にも使ったのですが2~3週間でだいぶ延びています。
対油性がないのでしょうか? 寿命が短すぎるのではないのでしょうか?
元々のベルトは三星だったのですが耐久性に違いがあるのでしょうか?
追加で購入したのですが、耐久性が弱いようでしたら交換していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、耐油性のデータはございませんので、お答えいたしかねます。
(※別途耐油仕様のメーカー商品がありますが、現在弊社での販売および販売予定はございません。)
寿命・耐久性につきましても、ご使用環境等にもよりますので、こちらでの回答は控えさせて頂きます。
なお、こ返品不可商品のため、ご使用後の返品等はお受けいたしかねます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする