※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B32-25+23DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35898914
品番
CDQ2B32-25+23DMZ-A93V-XC11
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
23
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵