ウルトラPXベルト UP3M形

(4件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)6 周長(mm)183 注文コード35900006 品番BG183UP3M6-HC
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はベルト幅・周長など390種類から選べます 他の種類を見る

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。

歯数61 ベルト幅(mm)6 材質ゴム 種類PXベルト 周長(mm)183 タイプHC仕様 ピッチ(mm)3 ベルト厚(mm)2.1 ベルト形UP3M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35901862
2022-03-06
用途:
減速機用試作の駆動ベルト
電子工房SAZAN 様

数本購入した中の1本で、駆動時の静寂性に優れています。

対象商品:
35901844
2018-07-05
用途:
小型エンジンスターター減速用ベルトに使用
運輸・通信業

既存のベルトより張り腰の強さに満足してます。
耐久性も期待してます。

対象商品:
35899972
2015-03-04
用途:
模型の駆動

製品サイズを考えれば引張り強度はトップクラスだと思いました。総じて高品質。贅沢を言えば更に柔軟性が増せば良いかと思います。

対象商品:
35899972
2015-03-04
用途:
模型の駆動

性能は素晴らしいと思いますが、黄や赤などカラーが選べると更に利用価値が上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする