椿本チエイン
PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
歯数
50
50
50
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
36
40
44
48
60
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35904933
品番
PT50P2M-100L-A
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
歯数
50
フランジ
PTAF10390265
ピッチ径(Dp)(Φmm)
31.83
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Do(mm)
31.32
寸法Bw(mm)
100
ハブ直径Dh(Φmm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
39
フランジ内径df(Φmm)
26.5