ウルトラPXベルト UP8M形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)15 周長(mm)720 注文コード35919091 品番BG720UP8M15-HC
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はベルト幅・周長など346種類から選べます 他の種類を見る

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。

歯数90 ベルト幅(mm)15 材質ゴム 種類PXベルト 周長(mm)720 タイプHC仕様 ピッチ(mm)8 ベルト厚(mm)5 ベルト形UP8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする