曜日別特売
CDQ2B32-50DFCZ-M9BAL-XC36 CD Series(CDQ2B32-50DFCZ) SMC 35921122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B32-50DFCZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35921122
品番
CDQ2B32-50DFCZ-M9BAL-XC36
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(FC) ヘッド側インロー付・ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする