椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径d(Φmm)
16
18
19
20
22
24
25
28
30
形状
AF
AF
BF
寸法Bw(mm)
22
22
33
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35954554
品番
PT28P8M15AF-16TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,080
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
71.3
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
22
フランジ外径Df(Φmm)
79
寸法Do(mm)
69.93
寸法L(mm)
11
キーKw×KH(mm)
5×2.3
ハブ直径Dh(Φmm)
-
軸穴径d(Φmm)
16
歯数
28
形状
AF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
タップ径
M5