PT28P8M15AF-32TJ PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエイン 35954651

PT28P8M15AF-32TJ PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエイン 35954651
PT28P8M15AF-32TJ PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエイン 35954651

PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径d(Φmm)32
形状AF
寸法Bw(mm)22
内容量1個注文コード35954651品番PT28P8M15AF-32TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,080

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)71.3寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)22フランジ外径Df(Φmm)79寸法Do(mm)69.93寸法L(mm)11キーKw×KH(mm)10×3.3ハブ直径Dh(Φmm)-軸穴径d(Φmm)32歯数28形状AF種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15タップ径M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする