曜日別特売
C46 e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト 36003606

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)1168注文コード36003606品番C46
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14呼び番号46インチベルトピッチ周長(mm)1168材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする