曜日別特売
2R-7M500 マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36017317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2R-7M500 マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36017317
2R-7M500 マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 36017317

マルチポリマックスベルト 7M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト上幅(mm)15.6
有効ピッチ周長さ(mm)500
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
2240
2300
内容量1本注文コード36017317品番2R-7M500
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

ベルト上幅(mm)15.6ベルト高さ(mm)5.3有効ピッチ周長さ(mm)500種類ポリマックスベルト角度(°)60有効長(mm)500寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタンリブ本数2最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする