タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)91.44 注文コード36042273 品番B45MXL6.4G
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯数45 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)91.44 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36043156
2024-06-18
用途:
機械のメンテナンス

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品:
36044303
2019-02-01
用途:
自作CNCルーターのステッピングモーターの同期のために使用しています。

アルミの切削用にCNCルーターを制作することにしまた。手元に非力なステッピングモーターしかありませんでしたのでダブルで使用することにし、ベルトでタイミングをとることにしました。大きなパワーを伝達するためではないので細めのベルトを使用することにしこの商品を選択しました。現在のところ短期間ではありますが順調に作動しています。自分としては少し強めのテンションをかけているつもりですが何の問題もありません。モーターの脱調が起こっても2個のモーターのタイミングは同じなので修正が格段に楽です。現在Y軸のみで使用していますがZ軸にも使用を拡大するために新たに注文することを考えています。

対象商品:
36043113
2017-12-20
用途:
ローバーにロータリーエンコーダーを取り付けるのに

以前にも買って使っていますが、伸びがなく、使いやすい製品です。まだ、そんなに長く使っていませんので、耐久性は未定です。

対象商品:
36042754
2017-09-15
用途:
動力伝達用

メーカー品なので安心。小型直流モーターと組み合わせて使用。良い感じです。寿命はこれから確認。

対象商品:
36044321
2017-03-16
用途:
カメラ AUTO SLIDERに使ってます
本田技研 様 (製造業)

今まではプーリー側とベルト側の微妙な寸法ずれで”カクカク”してましたが、今回のベルトでその”カクカク”が無くなり満足してます。

対象商品:
36044145
2015-06-13
用途:
3Dプリンター用パーツ
有限会社ライト・スタッフ 様

GT2ベルトの代用として購入。幅6.4mmなので、プーリー新規に用意が必要だが、強度的にはこっちのほうがいい感じ。

対象商品:
36042842
2020-03-06
用途:
ディスクドリルスタンドの駆動用に。

40年来使用してるホーザンのデスクドリルの駆動プーリー、ベルトの改良に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
36042307
2015-03-03
用途:
趣味の模型製作

小型で耐久性もあるように感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする