曜日別特売
CDQ2B63-10+10DCZ-M9B-XC10 CD Series(CDQ2B63-10+10DCZ) SMC 36042922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B63-10+10DCZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36042922
品番
CDQ2B63-10+10DCZ-M9B-XC10
参考基準価格(税別)¥44,390販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする