曜日別特売
CDQ2B63-20+35DCZ-F79Z3-X636 CD Series(CDQ2B63-20+35DCZ) SMC 36050857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B63-20+35DCZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36050857
品番
CDQ2B63-20+35DCZ-F79Z3-X636
参考基準価格(税別)¥87,670販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする