※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B63-35+40DCZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36059686
品番
CDQ2B63-35+40DCZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
40
CADデータダウンロード