301956 AMERICAN WF910 WILD FLARE IRC 36117654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMERICAN WF910 WILD FLARE

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36117654 品番301956
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IRCが世に送り出したファイアパターンシリーズの原点がこのタイヤ。フロントはいわばオーソドックスなリブパターンだが、リアは「WF-920」以上にインパクトのあるスリッキーなファイアパターンとなっています。タイヤ剛性や排水性能、グリップ力も信頼できるパフォーマンスです。

リム径(inch)18 タイヤサイズ3.00-18 F 速度記号/荷重表示47P タイプW/T パターンWF910 適合Front用 外径(Φmm)630 標準リム幅(inch)1.85 主な適合車種レブル 1994-1999年式:フロントに使用 許容リム幅(inch)1.60〜2.15 トレッド幅(mm)84
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36117654
2019-01-13
用途:
ヤマハビラーゴ250cc用に購入。
サービス業

交換しました。
走ってみましたが、前に履かしていたタイヤよりも、車体を倒しやすくなった感じがします。
気に入ってます。

対象商品:
36117654
2016-08-17
用途:
コスパは十分満足

少しグリップ力に欠けるように思います。
少し強くブレーキするとスリップします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする