※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-8

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36119115 品番301700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

過酷なエンデューロレースの現場で高い評価を受け続けるロングセラーモデルです。タイヤ剛性やグリップ力といったトータルバランスに優れ、ビギナーはもちろん、エキスパートライダーにもおすすめしたいです。

リム径(inch)21 タイヤサイズ3.00-21 F 速度記号/荷重表示4PR タイプWT パターンTR 8 適合Front用 標準リム幅(inch)1.85 許容リム幅(inch)1.60〜2.15 トレッド幅(mm)90 タイヤ外径(mm)708
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36119115
2015-10-02
用途:
林道の走行と舗装路に走行

林道程度なら、文句なくグリップしてくれます。舗装路においても十分なグリップが得られます。オールマイティーという点でこれを購入しています。できればもう少し値段が安ければ、と思います。

対象商品:
36119124
2015-04-18
用途:
林道ツーリング

3.00-21&4.00-18を購入し、自分で取付しましたが、ビードも問題なく上がりました。
 しかし、表記のサイズとしては 両方とも ハイトが高く、かなり車高が上がります。
 
 舗装路で慣らし中ですが、音、震動、グリップに問題ありません。
 山に行くのが楽しみです。

2015-02-25
用途:
ショートツーリング、林道とたまに山
株式会社ヤナセファイテック 様

舗装でのグリップもVEより安心でき、少々ガレていても速度次第では問題有りませんでした。
バイクはDR-Zです。ただ減りは早そうですが。。。良いタイヤです。

対象商品:
36119124
2013-10-05
用途:
ヤマハ WR250R
農・林・水産業

バランスが良いです。
パターンはオフ寄りなので、通常のトレールタイヤよりも明らかにグリップします。一方で、アスファルトでも不安はありません。
林道ツーリングには最適です。コンパウンドも柔らかめでタイヤ交換も楽。
ただ、400や650で使うとライフが気になるかもしれません。

対象商品:
36119142
2012-09-16
用途:
トレールバイクのタイヤとして小売
TWR(サウザンドウェーブレーシング) 様

他の卸売り価格と比べても安くて、小売販売の価格にも顧客が満足いく価格で提供できます。この手のタイヤで一番性能がよく、公道を走ることを考慮したタイヤですがレースでの使用も十分対応できるマルチパーパスなタイヤです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする