タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36139993 品番 T10-15-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形T10 ベルト幅(mm)15 歯数60 歯ピッチ(mm)10 ベルトピッチ周長(mm)600 材質(ベルト)ポリウレタン 高さ(mm)4.5 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36140535
2022-07-04
用途:
機械の消耗予備品として購入
製造業

ヨーロッパ製の機械の駆動部分にT10が使われており、緊急に必要だったので購入。一時的にしのぐためなので、機械の規格の幅より狭い物だったが、想定期間内は問題なく駆動できました。

対象商品:
36148411
2022-07-20
用途:
機械のメンテナンス用の部品
有限会社 コスモ研究所 様

メンテナンスの部品の購入依頼。問題なく使用されているようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする