P22S8M0250B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 36155761

P22S8M0250B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 36155761
P22S8M0250B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 36155761
P22S8M0250B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 36155761
P22S8M0250B スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 36155761

スーパートルクタイミングプーリ S8M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅25歯数22形状B形注文コード36155761品番P22S8M0250B
参考基準価格(税別)¥9,470販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

寸法D(Φmm)41寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)3.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)35寸法LB(mm)50寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)54.65寸法W(mm)28最小軸穴径d(Φmm)12最大軸穴径d(Φmm)25適合フランジ外径D(mm)65適合フランジ内径P(mm)45適合フランジ厚t(mm)2.3歯数22呼び幅25材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-236545概略質量(kg)0.7ピッチ径(Φmm)56.02
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする