曜日別特売
190A2F JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36162226

190A2F JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36162226
190A2F JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36162226
190A2F JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 36162226

JIS Vプーリー A-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径dm(mm)190形状図番30X注文コード36162226品番190A2F
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。

ハブdb(mm)67de外径(Φmm)199呼び径dm(mm)190リムh(mm)17(0~+2)ハブl(mm)35ハブs1(mm)-ハブs2(mm)-リム幅w(mm)35下穴径d(Φmm)-最大軸穴径d(Φmm)35.5溝の形A溝数2材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250質量(kg)3.04種類Vプーリー下穴径(Φmm)-慣性モーメント(kg・m2)0.0155形状図番30X
注意
※下穴は開いていません。
穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする