曜日別特売
1108-19-N イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36177032

1108-19-N イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36177032
1108-19-N イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 36177032

イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
軸穴径(mm)
内容量1個注文コード36177032品番1108-19-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

規格
(新JIS平行キー・シャローキー)32
(旧JIS平行キー)28
質量(kg)0.13セットスクリュー呼び(inch)W 1/4寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2ブッシング品番1108

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
361770321108-19-N063375111108-19N-JIS1108-19-N イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337511イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06337466
2016-12-08
用途: プーリーの取り付け

2個目の購入ですが、簡単に固定できてモーターへの固定は本当に便利です。
価格がもう少し安ければ良いのですが。
今回買った、径の小さい物は取説が製品の穴位置と異なり、取り付けに苦労しました。
メーカーは改善して欲しい所です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする