小型天吊り遠赤外線ストーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36210171 品番HIE1030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。
置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。
熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。
細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。

質量(kg)2.3 電源(V)100 容量(W)300 電線仕様キャブタイヤケーブル 5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする