ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
85.344
注文コード
36231535
品番
B42MXL6.4
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
歯数
42
ベルト幅(mm)
6.4
材質(本体)
クロロプレンゴム
種類
タイミングベルト
ベルトピッチ周長(mm)
85.344
タイプ
標準
ピッチ(mm)
2.032
ベルト厚(mm)
1.14
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
MXL