ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
464
注文コード
36231885
品番
464-EV8YU-20
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形
EV8YU
ベルト幅(mm)
20
歯数
58
ピッチ(mm)
8
ベルトピッチ周長(mm)
464
材質(本体)
ハイモジュラスゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
5
タイプ
標準
種類
EVベルト