おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの リビング扇
押しボタン式リビング扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232336
品番
MF-325T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
押しボタンリビング扇風機
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×356×680〜870
消費電力(W)(50/60Hz)
31/35
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.0/1.1
切タイマー
〜3H