おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの 壁掛け扇風機
ひも式壁掛け扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232431
品番
GF-W325T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×300×450
消費電力(W)(50/60Hz)
32/37
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.0/1.2