曜日別特売
B86MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36239061

 

B86MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36239061
B86MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36239061
B86MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36239061
B86MXL7.9 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36239061

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)174.752注文コード36239061品番B86MXL7.9
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数86ベルト幅(mm)7.9材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)174.752タイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする