曜日別特売
B40MXL9.5 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36244275

 

B40MXL9.5 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36244275
B40MXL9.5 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36244275
B40MXL9.5 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36244275
B40MXL9.5 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36244275

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)81.28注文コード36244275品番B40MXL9.5
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数40ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)81.28タイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36244397
2023-09-14
用途: 電鋸
卸売・小売業

バッチリでした
いつもありがとうございます
頑張ってください

対象商品 : 36244397
2020-05-29
用途: ミニ・サーキュラーソー・テーブルの補修
製造業

ミニ・サーキュラーソー・テーブルのベルトが傷んでいたので、補修に使用しました。何も問題なく、元通り補修することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする